詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-209

品名 : 2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ダイオミラー
用途 遮光・遮熱 サイズ 2×4m
遮光率 約60% 材質 ポリエチレン
重量 580g カラー シルバー(ミラータイプ)
カラミ織
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1433ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top