詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-22

品名 : 110x510mm 鳥避けとげとげ(2枚)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 EG-14
商品名 とりパス サイズ(mm) 110×510×60(H)(2枚組)
材質 ポリエチレン 重量 160g
針の高さ 60mm 入数 2枚
連結自在
トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。
営巣、フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば、柔らかな樹脂製のトゲで、鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
ハサミでカットできるので、簡単に長さ調節ができます。
タテ・ヨコ連結や巻き付けも自在です。
板状からパイプ状に変形すれば、手すり等にも取付けができます。
プラスチック製なので耐久性・耐候性が抜群です。
メッシュ構造なので風圧抵抗が最小です。
粘着テープ×4枚、コンクリート釘×8本付
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/09 21:13現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2524ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top