詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-236

品名 : 1.0x1.8m 多目的ムシロ(耐候/ベージュ/細目)

仕様

サイズ 1000×1800mm 厚さ 3mm
材質 ポリプロピレン 色 ベージュ
重量 570g
土木事業養生・農作物保温などに
耐候剤入り
厚手に編みこんだ生地で耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top