品番 : EA952AD-25
品名 : 鳥よけガード
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-51 |
---|---|---|---|
商品名 | ハットラップ | 材質 | 本体:ポリカーボネート 落下防止ベルト:ナイロン テグス取付具:ABS スプリング:ステンレス |
セット内容 | 本体×2個、落下防止ベルト×2本、10mテグス×1本、テグス取付具×4個、スプリング×2個 | 重量 | 約136g |
ベランダの手すりにテグスを張って、鳥の侵入防止・鳥害対策に | |||
鳥を傷つけずに追い払います。 | |||
テグスを外せば布団が干せます。 | |||
テグスを設置するための部品が一つになった便利なセットです。 | |||
スプリングつきフックをテグスの端に取り付け、必要な時にはフックを外すだけで、ベランダを活用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 21:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2587ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)