詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-32

品名 : 1.0x50m アニマルネット

大切な農作物を食い荒らす野生動物の侵入をシャットアウト

仕様

メーカー キンボシ 型番 7093
サイズ 1(H)×50m 目合 16×16mm
材質 ポリエチレン
細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
ハトメなし
角目
日本製
追加説明
カタログ価格

8,810 円(税抜)/ 9,691 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1434ページ 2525ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top