品番 : EA952AD-400
品名 : φ65x180mm シート押さえピン(10組)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 7658 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | サイズ | φ65 |
| 材質 | メッキ鋼線、ポリエチレン | 入数 | 10個 |
| 防草シートや敷物類の押さえ杭に | |||
| 2種類の差込穴を変えることで2通りの押さえ方が出来る 大穴:奥まで入りしっかり固定 小穴:頭のでっぱりが大きくなり抜きやすい |
|||
| 大きい穴にUピンをさすとU字部分が上に出ないので防草シート等の止めに最適 | |||
| 小さい穴にUピンをさすとU字部分が上に出るので抜き差しが多い作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2508ページ | ||||
メイン画像
拡大
