詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-520

品名 : 250mm シート押さえ杭(10本)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

材質 ABS樹脂 重量(g) 50
サイズ 250mm
抜け止めの返し付でシートや敷物を強力に固定します。
入数 10本
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 18:58現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2508ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top