詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-527

品名 : 200mm シート押えピン(200本入)

仕様

全長 200mm 入数 200本
材質 スチール 重量 30g
カラー 黒
防草シート等の固定に。
追加説明
カタログ価格

22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 06:35現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 2508ページ
ウェブカタログ画像
※200本入
  • ※200本入
  • ※200本入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top