詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-5L

品名 : 2.0x 50m 鳥よけネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ダイオネット 
サイズ 2×50m 目合 約9mm
材質 ポリエチレン 重量 7.7kg
取り付け金具は、付属しておりません。S型フックなどお客様にてご準備下さい。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1433ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top