詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-605

品名 : 1.5x0.6x0.8m からすネット(ボックス型)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 EG-78
商品名 BOX型カラスよけネット サイズ(mm) 1500×600×800(H)
目合(mm) 4 材質 本体:PE(ネットにカプサイシン含有)
ファスナー・ハトメ:スチール
重量 393g
カラスが苦手なカプサイシン入りで強力忌避
ダブルファスナーでどちらからでも開閉可能です。
ボックス型ゴミネットで設置も簡単です。
フェンスなどに取り付け可能なハトメ&ネーム表示枠付
目合4mmの黄色のネットがカラスの視界を妨げます。
45Lのゴミ袋が4~6袋入ります。
追加説明
カタログ価格

5,670 (税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/24 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1433ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top