品番 : EA952AD-616
品名 : 80x80x141.5mm 獣害忌避ライト
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-79 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アニマルパンチ・ホルダーセット | 電源 | ニッケルカドミウム単3形蓄電池(交換不可) |
| サイズ | 本体:80×80×141.5mm ホルダー:54×77×40mm 結束バンド:250mm |
光源 | 超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個) |
| 支柱適用サイズ | φ10~54㎜ | 連続点滅時間 | 150時間(※満充電時) |
| 重量 | 160g | 材質 | 本体上部:PC リフラクター部:ABS 電池ケース:PP ホルダー:PE 結束バンド:ナイロン |
| 付属品 | 固定ホルダー、結束バンド(250mm) | ||
| LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。 | |||
| すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。 | |||
| 獣害の被害でお困りのところに設置してください。 | |||
| 自動充電、暗くなると自動点灯。環境を考えた自然エネルギー(太陽光)を使用。 | |||
| 赤と青のLEDが交互に光り、広範囲に光が拡散します。 | |||
| 雨の日にも使える防雨構造です。 | |||
| 電池交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
