詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-65

品名 : 160mmx6m 雨といネット

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-2421
サイズ 幅:160mm
長さ:6m
目合 6mm
材質 ポリプロピレン 付属品 取付パーツ×15本
【3つのお役立ち効果】
1.枯葉・落葉の飛来物の雨といへの落下を防止!
2.雨水が流れやすく雨といの詰まりを防止!
3.雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
専用パーツを雨といのフチにハメてネットを取り付けて行くだけでOK。
雪除け用途としても使えます。
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1434ページ
ウェブカタログ画像
  • 雨といの詰まりを解消!
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top