品番 : EA952AD-651
品名 : [単3x2本]140x155x490mm 疑似カラス(音付)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 031737 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 本体:単3電池×2本(別売) リモコン:CR2025×1個(付属) |
サイズ | 140×155×490mm |
| 重量(g) | 316(乾電池別) | リモコン | サイズ:86×40×7mm 重量:約17g |
| 材質 | スチロール | 付属品 | リモコン、吊下げ紐(3mm×150cm) |
| 防鳥コールが強敵カラス・害鳥を威嚇します。 | |||
| 可動ON・OFFスイッチ-操作は簡単、スイッチを入れるだけ。 | |||
| 音量は大、中、小の3段階の切替機能付 | |||
| 昼夜光センサーで昼間は防鳥コール、夜間はコール停止で騒音対策と電池消費の節約ができます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/27 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
