詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-652

品名 : 140x120x490mm 疑似カラス

仕様

メーカー コンパル 型番 026139
サイズ 140×120×490mm 重量(g) 186
材質 スチロール樹脂、PET 付属品 吊下げ紐
見せしめ効果でカラスや害鳥を威嚇。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/10 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2524ページ
ウェブカタログ画像
  • 吊るし方-1
  • 吊るし方-2

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top