品番 : EA952AD-672
品名 : 160x 68x448mm 小動物防除器
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 031850 |
|---|---|---|---|
| 電源 | ソーラーパネル発電 ニッケル水素充電池単3型 1.2V(800mAh)×4本 |
材質 | ABS樹脂、他 |
| サイズ | 68×160×448mm(スタンド含む) 設置高さ:300mm |
重量 | 415g(充電池含む) |
| 感知方式 | 赤外線センサー | 音圧 | 最大110dB(0.1m 14kHz) |
| 超音波 | 14~25kHz(5段階調節) | ||
| 付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。 | |||
| 忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式 | |||
| 忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。 | |||
| ソーラー発電仕様でランニングコストが低い | |||
| 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式 (スタンド無しでも忌避設置ができます。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
