詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-73

品名 : 1000x2000mm 網戸用花粉フィルター

網戸に貼って花粉・ホコリの侵入を防ぐ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 E1800
サイズ(mm) 1000×2000 厚み(mm) 0.1
材質 フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)
粘着剤:アクリル系
はくり紙:紙
用途 網戸用
貼りつけ期間 3ヶ月 使用できない場所 ・常に水がかかり、乾燥しない所。
・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。
・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。
両面テープ(15mm×10m)付
網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。
きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。
のり残りをする場合がありますので、3か月を目安に貼り替えをお願いします。
特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。
ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。
可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。
のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)
紫外線を約60%カットします。
<使用上の注意>
・のり残りしにくい粘着剤を使用していますが、ご使用状況によっては3ヶ月以上経過すると粘着剤が劣化し、のり残りする場合がありますので貼り付け期間をお守りください。
・低温では貼り付きにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。
・記載の用途以外には使用しないでください。
・幼児の手の届くところや高温多湿になるところに置かないでください。
・万一のり残りした場合は、貼りつけ面を傷めないことを確認した上で市販ののりはがし専用用品をご利用ください。
・フィルターの汚れがひどくなったり、破れたら貼り付け期間内でもお取替えください。
・強風や大雨の影響でフィルターがはがれたり破れたりすることがあります。
・本製品を使用した場合、通期量の網戸のみに比べ1/6程度になります。
・貼り付け期間を過ぎた際には、テープ・フィルターを交換、または外してください。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1449ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top