詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-78

品名 : 網戸張替え用キット(ブロンズ)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 網戸張り替え5点セット
〈セット内容〉
180mm網戸張替え用カッター
165mm網戸張替え用ローラー
φ2.8~6.8mm仮止めストッパー×2個
7m網戸用押えゴム(3サイズφ3.5・φ4.5・φ5.5mm兼用)
作業例収録DVD
押えゴムは表面を剥がすと太さを変えられます。
押えゴムカラー:ブロンズ
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1330ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top