詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-10

品名 : 防爆用ネット (亜鉛メッキ織網/マフラー用)

仕様

サイズ(mm) 150×200 目合(mm) 約0.4
メッシュ数 40 線径(mm) φ0.23
材質 亜鉛メッキ鉄線
自動車マフラー用
マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。
プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
マフラーの直径70mmまで対応可能
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/31 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top