品番 : EA952BR-53
品名 : 4.0x25mm C型ホグリング(ALUZINC/1000コ
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 140001 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛 | 入数 | 約1000個 |
| 線径×全幅 | φ4×25mm | かしめ内寸 | 11mm |
| 金網やフェンスの取り付け、補修に | |||
| 口幅 | 25mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/13 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA532XA-4 : φ3.5-4mm/235mm ホグリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
※約1000個入
