詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BS-14A

品名 : 15.5mm ホグリング(ステンレス製/約876個)

金網やフェンスの取り付け、補修に!

仕様

先端仕様 先丸 口幅 15.5mm
線径 2mm 入数 約450g(約876個)
材質 ステンレススチール かしめ内寸 5.5mm
金網やフェンスの取り付け、補修に!
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 876 販売単位 袋
カタログページ 1728ページ 2530ページ
ウェブカタログ画像
入数 約450g(約876個)
  • 入数 約450g(約876個)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top