詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952TB

品名 : 引きスプリングセット

仕様

<セット内容>
線径×外径×長さ(入数):
0.30×5/32”×1-1/4”(30)
0.45×1/4”×9/16”(30)
0.50×1/4”×2”(20)
0.60×5/16”×3-1/2”(10)
0.70×3/8”×2-5/16”(10)
0.70×3/8”×2-13/16”(10)
0.70×3/8”×4-3/4”(5)
0.80×1/2”×2-7/8”(10)
材質 炭素鋼(S60C)
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 580g
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1307ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top