品番 : EA952TC
品名 : 押しスプリングセット
仕様
| <セット内容> | 線径×外径×長さ(入数): 0.5×7/32”×1-5/16”(15) 0.6×5/16”×1-1/2”(15) 0.6×5/16”×1-3/4”(15) 0.6×5/16”×1-7/8”(15) 0.7×3/8”×2-1/2”(15) 0.9×9/16”×2-1/4”(15) 0.5×15/64”×3”(15) 0.9×9/16”×3-1/8”(15) |
材質 | 炭素鋼(S60C) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 340g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1309ページ | ||||
