品番 : EA952TD
品名 : 引きスプリングセット
仕様
| <セット内容> | 線径×外径×長さ(入数): 0.5×3/16”×1-5/8”(20) 0.7×1/4”×1-1/2”(25) 0.8×1/4”×2-9/16”(25) 0.8×5/16”×4”(15) 1.30×3/8”×5-1/2”(10) 1.30×3/8”×3-5/32”(15) 1.30×3/8”×2-15/16”(10) 1.30×1/2”×3-11/16”(5) |
材質 | 炭素鋼(S60C) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 1.16kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1307ページ | ||||
