詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DF-321

品名 : 400x 700x700mm/2段 袖机

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 70391
カラー ライトグレー サイズ(W×D×H)mm 400×700×700
重量(kg) 27 引出し内寸法(mm) 上段:317×540×274
下段:317×540×302
引出し耐荷重 上段:30kg
下段:30kg
材質 本体:スチール
天板:スチール・メラミン化粧板
天板厚 30mm
アジャスター付
仕切板2枚付
ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)
※サイドパネルは取り付けできません。
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。
追加説明
カタログ価格

62,700 円(税抜)/ 68,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1979ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top