品番 : EA954DF-322
品名 : 400x 700x700mm/3段 袖机
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 70392 |
|---|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | サイズ(W×D×H)mm | 400×700×700 |
| 重量(kg) | 27 | 引出し内寸法(mm) | 上段:317×430×92 中段:317×430×180 下段:317×540×303 |
| 引出し耐荷重 | 上段:4kg 中段:8kg 下段:30kg |
材質 | 本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板 |
| 天板厚 | 30mm | ||
| アジャスター付 | |||
| ペントレー、仕切板2枚付 | |||
| ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示) | |||
| ※サイドパネルは取り付けできません。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1979ページ | ||||
