品番 : EA954DJ-126
品名 : 900x450x 760mm 2列・2段ロッカー(ダイヤル錠付)
カタログ訂正
25/10/01 ●重量(誤)30kg(正)30.5kg ●ボックス内寸(誤)415.5(W)x388(D)x340(H)mm(正)415.5(W)x413(D)x340mm(No57 1115)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | L945-07PLD-W |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×760(H)mm |
| 内寸法 | 415.5(W)×413(D)×340(H)mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 30.5㎏ |
| 付属品 | ・マグネット見出し4個 ・上下連結用ねじ(1セット) |
||
| 上置き、下置き兼用タイプ 2列2段ロッカー | |||
| 鍵がいらないダイヤル錠。 4桁の数字を合わせて施開錠ができます。 | |||
| 使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付 | |||
| 底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付) | |||
| 下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) | |||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,800 円(税抜)/ 118,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/03 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1995ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
