詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-129

品名 : 900x450x1140mm2列3段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付

カタログ訂正

25/10/01 ●重量(誤)42kg(正)45kg (No.56 1115)

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 L945-11SLD-W
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 900(W)×450(D)×1140(H)mm
内寸法 415.5(W)×388(D)×340(H)mm カラー ホワイト
本体材質 スチール 重量 45Kg
付属品 ・マグネット見出し6個
・ヨコポケット6個
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き、下置き兼用タイプ 2列3段ロッカー
鍵がいらないダイヤル錠。 4桁の数字を合わせて施開錠ができます。
使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。
扉裏面にポケットを装備。メール類をためたり、小物類を効率良く収納できます。
底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)
下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

160,000 (税抜)/ 176,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 22:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1995ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top