品番 : EA954DJ-37
品名 : 900x450x1030mm 収納庫(雑誌架型)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-11Z |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 840(W)×369(D)×224(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段 |
| カラー | ホワイト | 本体材質 | スチール |
| 重量 | 44.3kg | 付属品 | 上下連結用ねじ(1セット) |
| 下置き専用タイプ 雑誌架型 | |||
| 専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) | |||
| 扉部厚さ20㎜まで収納可 | |||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
101,900 円(税抜)/ 112,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1994ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
