品番 : EA954DJ-6
品名 : 900x450x 690mm 2段キャビネット(引出し)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-207D |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×690(H)mm |
| 内寸法 | 823(W)×402(D)×304(H)mm (上部のみH308) | 耐荷重 | 50㎏/段 |
| カラー | ホワイト | 本体材質 | スチール |
| 重量 | 41.9kg | 付属品 | ・仕切板4枚 |
| 下置き専用タイプ 引出し型 | |||
| 専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) (単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。) |
|||
| A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール | |||
| ・引き出しのセーフティロック 転倒防止のため、引出しには一度に2段以上引き出せないセーフティロックを装備。 |
|||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,200 円(税抜)/ 95,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/02 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1993ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
