詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DL-1

品名 : 1200x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)

ホワイトカラーのデスクやシステム収納庫とベストマッチなカウンター

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 ACV-12HST
サイズ(W×D×H)mm 1200×450×890 重量(kg) 44.2
内寸 1160(W)×341(D)×553(H)mm 耐荷重 全体:50kg
棚板:40kg
材質 天板:メラミン化粧合板20t
木口:ABS樹脂エッジ巻
本体:スチール、メラミン焼付塗装
天板:ホワイト
エッジ:グレー
鍵、棚板1枚付
アジャスター付
棚板は、棚受ピッチ16.75mm。収納物に合わて自由に設置できます。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

127,600 (税抜)/ 140,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 01:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2001ページ

代替品

EA954DL-2
  • 品番

    EA954DL-2

  • コメント

    横幅が異なります。

ウェブカタログ画像
  • ハイカウンターは鍵付きです。また棚板は、棚受ピッチ16.75mm。収納物に合わて自由に設置できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top