品番 : EA954E-36A
品名 : 1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)
木製天板の頑丈な会議用机です
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | 天板:メラミン化粧板、 脚部:スチール アジャスター:ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1800(W)×450(D)×700(H)mm | 折りたたみ時サイズ | 1800(W)×450(D)×85(H)mm |
| 重量 | 14.5kg | 耐荷重 | 30kg |
| 高さ調整用のアジャスター付き。 | |||
| ファイルや帽子を収納できる棚付き。 | |||
| 屋内用 | |||
| 【ご注意ください】 屋外や水がかかる場所では使用しないでください。 水分が付着した際は完全にふき取ってから使用してください。 水分の付着を放置しますと錆・腐食・故障・変色などの原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 321 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1609ページ 2537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

