詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954E-72

品名 : 900x600x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板)

奥行600mmの頑丈な机です。
EA954E-71B(OD長机)と高さを揃えていますので並べて使っても便利です。

仕様

サイズ(W×D×H) 使用サイズ:900×600×740mm
収納時サイズ:900×600×65mm
耐荷重 80kg
材質 天板:HDPE(高密度ポリエチレン)
フレーム:粉末塗装スチール
重量 7.2kg
天板厚 65mm パイプ径 φ28mm
OD
脚折りたたみ式
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能で腐食しません。
野外机として使えます。
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。
段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。
4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。
天板は折りたたまないタイプで強度があります。
EA954E-71B(OD長机)の天板と同じ高さに設計しているので、並べて使っても便利です。
持ち手ベルト・およびフックはついていません。
<<ご注意ください>>
天板に脚を収める仕様の為、左右の脚は互い違いについています。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 342

(2026/02/15 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 持ち上げ時に手を入れやすいスリット付き
  • EA954E-71B(画像左)と高さを揃えていますので並べて使っても便利です
  • 脚折りたたみ
  • 積み重ね時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top