詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-11

品名 : 540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

仕様

メーカー タカラ産業 型番 TTM-07
用途 咳やくしゃみによる飛沫感染対策に サイズ 400×78×540mm
材質 ポリカーボネート 板厚み 2mm
重量 490g カラー 透明
付属品 パネル1枚、スタンド(両面テープ付)2個
縦置き、横置き両方可能
オフィスや会議室、受付窓口などに活用できます。
パーテーション下に10mmの隙間がある為、書類の受け渡しができます。
商品は完成品なので、置くだけの簡単設置で使用できます。
※両面に傷防止テープが貼られており、剥がしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/09/08 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2004ページ
ウェブカタログ画像
  • 縦置き、横置き両方可能
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top