品番 : EA954EA-132
品名 : 450x109x450mm デスクパーテーション
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPJRF45H |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 450×109×450 |
材質 | パネル:フェルト | 重量 | 0.5kg |
カラー | パネル/ライトグレーL字プレート/ホワイト | 梱包 | 1個口/559×486×45mm・1.2kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | ||
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。 | |||
透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルト製です。 | |||
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。 | |||
会議デスクなどでの使用に最適です。 | |||
脚部は滑り止め付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-131 450x109x360mm デスクパーテーション |
EA954EA-132 450x109x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-133 600x109x360mm デスクパーテーション |
EA954EA-134 600x109x450mm デスクパーテーション |