詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-534

品名 : 2-6mm/28- 50mm パネル用スイベルクランプ(オフホワイト)

仕様

取付可能板厚 28~50mm パネル厚 2~6mm
サイズ(mm) 44×40×82(H) 材質 スチール・ABS・ウレタン
ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。
ヒンジ部分は回転します。
ウレタンパッド付き
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2048ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top