詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ED-11

品名 : 1000x380x 900mm/3段 シューズボックス

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 1-302-0203/5-846-0203
外寸法 1000(W)×380(D)×900(H)mm 内寸法 960(W)×370(D)×259(上棚:80、下棚:164)(H)mm
重量 28kg
中棚板付きで、上にはスリッパや上履きを、下には下足を収納できます。
材質 スチール製、焼付塗装 カラー ネオグレイ
上履きに履きかえる場所などの、不特定多数の人が利用するのに最適です。
追加説明
カタログ価格

65,300 (税抜)/ 71,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 23:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2008ページ

代替品

EA954ED-12
  • 品番

    EA954ED-12

  • コメント

    変更点:サイズ、仕様

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top