品番 : EA954EE-111
品名 : 650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CFT89D-6545T |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×450×720 |
| 材質 | 天板:メラミン化粧板 木口:PVC 脚部:スチール・アルミダイキャスト |
重量(kg) | 10 |
| 耐荷重(kg) | 40 | 幕板 | 無 |
| キャスター | 自在×4(内ストッパー付×2) | キャスター径 | φ50mm |
| カラー | ホワイト | ||
| 業界No1のスタック効率…スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。 | |||
| フックを標準装備…両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。 | |||
| アジャスター機能付…アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
