品番 : EA954EE-210
品名 : 900x600x700mm 折りたたみテーブル
仕様
| サイズ(mm)(W×D×H) | 900×600×700 | 重量(kg) | 12 |
|---|---|---|---|
| 色 | ダークブラウン/ブラック | 総耐荷重 | 80kg |
| 材質 | 天板:天然木 脚:スチールパイプ |
折りたたみサイズ(W×D×H) | 900×190×905mm |
| 日本製 | |||
| 折りたたんで自立する省スペースワンタッチテーブル。 | |||
| ワイドに使える天板広さ90cmタイプです。 | |||
| 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。 | |||
| 商品は【完成品】です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
