品番 : EA954EE-216
品名 : 900x430x935mm 折りたたみカウンターテーブル
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 900×430×935 | 折りたたみ時 | 900(W)×95(D)×1170(H)mm |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(mm) | 896×350 | 材質 | 天板:天然木 脚:スチールパイプ |
| 重量(kg) | 7.5 | 耐荷重(kg) | 30 |
| 色 | ミドルブラウン/ブラック | ||
| 日本製 | |||
| スマートで収納場所に困らない折りたたみ式カウンターテーブル | |||
| 4ステップで簡単組立・折り畳み。 | |||
| ※折りたみ時は自立しません。 | |||
| カンタン組み立て方法 ①テーブルを裏返して床面に置き、脚を固定しているベルトをはずし、外脚パイプを上に引上げてください。 ※天板にキズが付かないよう敷物を敷いた上で作業してください。 ②外脚パイプを支えながら内脚パイプを引下げてください。 ③内脚パイプを、J字金具へ差込んでください。J字金具の奥までしっかり差込んでください。 ④2箇所のJ字金具に内脚パイプがしっかりはまっていることをご確認いただき、テーブルをゆっくり使用状態に戻してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
