品番 : EA954ES-2
品名 : 900x510x895mm/6人用 パーソナルロッカー
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
仕様
外寸法 | 900(W)×510(D)×895(H)mm | 内寸法 | 298(W)×480(D)×410(H)mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 全体:120kg、仕切板:20kg | 重量 | 30.5kg |
材質 | 亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック | ||
鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。 | |||
ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。 | |||
EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので、上下左右自由に連結することが可能です。(取付ねじ別売) | |||
通気口付き | |||
ダイヤル錠、マスターキー1本付 | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
108,600 円(税抜)/ 119,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/19 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2075ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA949NE-615 : M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) |
仕様別商品 | EA954ES-1 : 900x510x895mm/3人用 パーソナルロッカー |
仕様別商品 | EA954ES-3 : 900x510x895mm/9人用 パーソナルロッカー |