品番 : EA954ES-56
品名 : 766x240x447mm パーソナルキャビネット(10人用)
仕様
| サイズ | 766(W)×240(D)×447(H)mm | 仕様 | 横2列5段 |
|---|---|---|---|
| 棚内寸 | 378(W)×219(D)×78(H)mm | 重量 | 17kg |
| 材質 | 本体:0.8mm亜鉛メッキ鋼(粉体塗装仕上げ) 鍵:鉄 保護下敷き:EVA インデックスカード上の透明板:PP |
付属品 | 鍵(2本x10通り=20本)、インデックスカード(10枚)、透明プレート(10枚)、ネームタグ(10個) |
| 携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、フィットネストラッカー、デジタルデバイス、財布、鍵、貴重品などの保管に | |||
| 本体は耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製 | |||
| 棚と鍵は全て個別になって、セキュリティ性を高めています。 | |||
| 不透明なドアで、セキュリティ性を高めます。 | |||
| 各棚内部にEVAマットが取り付けられているので、収納物を傷から保護します。 | |||
| 鍵と鍵穴に番号が刻印されいます。 | |||
| 裏面に壁固定用穴付き | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,600 円(税抜)/ 60,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
