品番 : EA954FB-101
品名 : 710x440x1230mm 折り畳み収納ラック(ホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-TW03W |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
サイズ | W710×D440(収納時)×H1230mm・約31.5kg | 材質 | 木製(MDF、パーティクルボード、ハニカムボード)+メラミン化粧板、PVC |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | 総耐荷重 | 50kg |
普段は小物が置ける棚として、作業する時だけデスクとして使える収納スペース付き壁面用デスクです。 | |||
使わない時は折りたたんでスペースを有効活用できます。 | |||
扉は独立しているので、天板収納時でも中の物を取り出すことができます。 | |||
天板後部の両端にケーブル口を装備しています。また、ラック背面にはタップ受けがあり、キレイに配線することができます。 | |||
上棚は奥行きが340mmあり、インクジェットプリンターの設置に最適です。 | |||
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。 | |||
上棚にはインクジェットプリンターが設置できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2011ページ |