品番 : EA954FB-93A
品名 : 300x290x1200mm 収納ラック(すき間用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | S-SFR1230 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 300(W)×290(D)×1200(H)mm |
| 棚板サイズ | 266(W)×272(D)mm | 重量 | 10.95㎏ |
| 板枚数 | 可動2枚、固定1枚 | 耐荷重 | 全体:約35kg 天板:約10kg 棚板(1枚あたり):約10kg 底板:約10kg |
| 材質 | プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード | カラー | オフホワイト |
| シンプルなデザインで、使用場所を選ばない幅30cmのスペースフィットラック | |||
| 棚板は高さが自由に変えられる可動棚タイプ | |||
| カムロックを採用しているので棚板がズレにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
