詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-94

品名 : 200x410x 936mm すき間用収納ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 040
サイズ(W×D×H)mm 200×410×936 引出し内寸(W×D×H)mm 130×365×197
段数 4段 材質 ポリプロピレン
重量 3.8kg キャスター 自在×4
(材質:ポリプロピレン)
クローゼットやキッチンなどの、ちょっとしたすき間を活かせる幅20cmの4段チェスト
シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納に便利
移動に便利なキャスター付き
追加説明
カタログ価格

5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2006ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top