詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FC-1

品名 : 330x125x480mm トイレットペーパーBOX

美しくスリムに収納するトイレットペーパーストッカー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2294
サイズ(W×D×H)mm 330×125×480 重量 2.9kg
トレイ耐荷重 2kg 収納可能ロール 12ロール
材質 スチール(粉体塗装)
取り出し面が両面に貫通しているので設置方向に困りません。
トイレットペーパー12ロールを美しく隠してスリムに収納。
1ロール取り出すと次のロールが出てきます。
コーナーに置けば、トイレ空間に美しくなじみます。取っ手穴が付いているので、移動や掃除もラクラクです。
フタの部分はトレーになっているので、小物を置くこともできます。
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/18 06:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2179ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top