品番 : EA954HC
品名 : 600x200x80mm モニタースタンド(電源タップ/USBハブ付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-LC202WN |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ(W×D×H)mm | 600×200×80 天板/600×200×22 |
| 重量(g) | 1800 | 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 耐荷重 | 7kg 天板部均等耐荷重/7kg |
電源コード長(m) | 1.8 |
| 差込口 | 2P 2個口 | プラグ仕様 | 2P |
| 液晶モニター下の空間を有効活用できます。 | |||
| 棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。 | |||
| 液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。 | |||
| 天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することができます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。 | |||
| 奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。 | |||
| ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
