詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-1

品名 : 1000x589x590- 800mm 昇降デスク(黒)

この商品はお客様組み立て品です。
使用用途に合わせてデスクの高さを変えられる昇降デスクです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 UDD-1000
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1000×589×590~800㎜
重量(g) 16.3㎏ 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ調整 30mmごと7段階
(580~800mmで高さ調整可能) 
耐荷重 天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf 
付属パーツ バスケット、ヘッドセット掛け  カラー
必要工具 プラスドライバー(サイズ:2番)
天板裏に電源タップホルダーつき。
ACアダプターや延長コードを収納できます。
自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに
天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
デスクの高さは7段階で調節が可能。
自分にピッタリの高さで作業効率アップ。
※高さ調節はボルトを付け直す必要があります。
ゲームや動画視聴などに欠かせないヘッドフォンをかけて収納できるフック付き。
追加説明
カタログ価格

25,700 (税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top