品番 : EA954HC-163
品名 : 600x600x700mm プリンタースタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RPX-61 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×700 |
材質 | 天板:木製メラミン化粧板 支柱・棚板:鋼板メラミン焼付塗装 |
耐荷重 | 総耐荷重:100kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg) |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 重量 | 18.8kg |
コンセントタップ受け標準装備。 | |||
中棚付きなのでプリンター用紙の収納やHUBの設置もできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2014ページ |
代替品
![]() |
|