品番 : EA954HC-166
品名 : 500x480x580mm CPUラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CPU-101N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×480×580 |
| 重量(kg) | 11.1 | 総耐荷重 | 90kg(天板:30kg、棚板:20kg、底板:20kg) |
| 材質 | 本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 棚板の高さを変えることができます。 | |||
| タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。 | |||
| ロック式キャスター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
代替品
![]() |
|

