品番 : EA954HC-171
品名 : 815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RFA-502 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 815×563×1160 |
| 重量(kg) | 20.6 | 材質 | 棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装 フレーム:鋼管メラミン焼付塗装 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 耐荷重 | 総耐荷重:85kg 天板:40kg、 キーボードテーブル:5kg、 中段:20kg、 底板:20kg |
| 付属品 | ベルト(3m) | ||
| リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。 | |||
| 立ったままで楽にPC作業ができます。 | |||
| ミニタワーも設置可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,700 円(税抜)/ 62,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1970ページ | ||||
